Popis:
Výškový mikrometr ″Heightmaster″. Pro kalibraci a seřizování např. výškoměrů a značkovacích zařízení. Mitutoyo dodává výškoměr s dvojitým měřicím blokem a počítadlem, díky němuž je odečítání rychlejší, jednodušší a bezchybné. Měřicí blok Heightmaster je uspořádán ve dvou řadách vedle sebe, vlevo a vpravo, každá s výškovou roztečí 20 mm.
Charakteristika:
- ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
- Alarm nízkého napětí: Ano
- Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
- Životnost baterie: Přibližně 1,8 roku
- DATA (výstup s kabelem) / , HOLD (hodnota zobrazení): Ano
- výstup dat: Ano
- Nastavení měřicího šroubu: 20 mm
- Konečná přesnost dělení: Rozsah měření ≤ 310 mm: +/-1,5 µm, 310 < měřicí rozsah ≤ 450 mm:
+/-2,5 µm, 450 < měřicí rozsah ≤ 610 mm:
+/-3,5 µm, - Konečné měřítko: 20 mm stupňovitý
- Velikost / rozměr: 0,8 X 0,305 X 0,34 M
- Rozsah měření: 10 - 460
- Paralelnost konečných rozměrů: Rozsah měření ≤ 310 mm:
2 µm
310 < Rozsah měření ≤ 610 mm:
2,5 µm - PRESET: Ano
- Rozdělení stupnice: 0.002
- Stoupání vřetena: 0,5 mm
- chyba posuvu: +/-2 µm
- Opakovatelnost: 2 µm
- Palcová/metrická: Metrické
Rozsah dodávky:
V dřevěné krabičce, včetně kalibračního certifikátu, koncový rozměr 11 mm, 1x baterie SR44