Micrómetro de altura digital 10-460 mm

Número de artículo: 515-376
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo de calibración y ajuste

Identificación y clasificación

Número de artículo 515-376
EAN / GTIN 4946368609621
Número del fabricante 515-376
Número L L40010 9768
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Micrómetro de altura ″Heightmaster″. Para calibrar y ajustar, por ejemplo, dispositivos de medición de altura y de marcado. Mitutoyo suministra un micrómetro de altura de doble bloque de galgas con contador, que permite una lectura más rápida, sencilla y sin errores. El bloque de galgas del Heightmaster está dispuesto en dos filas una al lado de la otra, izquierda y derecha, cada una con una separación de altura de 20 mm.

Característica:

  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Vida útil de la pila: Aproximadamente 1,8 años
  • DATA (salida con cable) / , HOLD (valor mostrado): Sí
  • Salida de datos: Sí
  • Ajuste del tornillo de medición: 20 mm
  • Precisión de división del calibre de medición: Rango de medición ≤ 310 mm: +/-1,5 µm, 310 < Rango de medición ≤ 450 mm:
    +/-2,5 µm, 450 < rango de medición ≤ 610 mm:
    +/-3,5 µm,

  • Escala de medidas finales: 20 mm escalonado
  • Tamaño / Dimensión: 0,8 X 0,305 X 0,34 M
  • Rango de medición.: 10 - 460
  • Paralelismo de las medidas finales: Rango de medición ≤ 310 mm:
    2 µm
    310 < Rango de medición ≤ 610 mm:
    2,5 µm
  • PREAJUSTE: Sí
  • Graduación de la escala: 0.002
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • error de avance: +/- 2 µm
  • Repetibilidad: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja de madera, incluye certificado de calibración, calibre final de 11 mm, 1 pila SR44.

Productos adecuados