Základna pro univerzální výškový mikrometr 24"

Artiklové číslo: 515-118
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 515-118
EAN / GTIN 4946368096599
Číslo výrobce 515-118
L-číslo L40010 14938
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Podstavce pro měřidla Height Master řady 515 vám nabízejí následující výhody: Rozšíření měřicího rozsahu až na 900 mm při použití základen 150, 300 nebo 600 mm. Možnost použití se standardními nebo digitálními měřidly výšky.

Charakteristika:

  • Třída přesnosti: +/-0,00008”
  • Výška: 24,0 ”
  • Souběžnost: 0,00004”
  • Palcová/metrická: Palce