• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Untersatz für Universal Höhenmikrometer 24″

Artikel-Nr.: 515-118
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 515-118
EAN / GTIN 4946368096599
Herstellernummer 515-118
L-Nummer L40010 14938
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Untersätze für Height Master Serie 515, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Messbereichserweiterung bis 900 mm bei Verwendung der 150, 300 oder 600 mm Untersätze. Können mit Standard- oder Digital-Höhenmessgeräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Genauigkeitsklasse: +/-0.00008″
  • Höhe: 24.0 ″
  • Parallelität: 0,00004″
  • Zoll/Metrisch: Zoll