• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

RM-BN7-18.000-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro vysokorychlostní vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5140063
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5140063
EAN / GTIN 7291075187120
Číslo výrobce 5140063
L-číslo L24220 191

Popis

Popis:

Výměnná hlava výstružníku, průměr břitu (DC) 18 mm, délka břitu (L) 10,7 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Smer rezu Rovne
  • Délka rezné hrany (L) 10.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7