• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAYO T-REAM RM-BN7-18.000-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibkopf, gerade genutet, für Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 5140063
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Reibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5140063
EAN / GTIN 7291075187120
Herstellernummer 5140063
L-Nummer L24220 191

Beschreibung

Beschreibung:

BAYO T-REAM Reibahlen Wechselkopf, für Grundloch, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Richtung (HAND) Straight
  • Schneidkantenlänge (L) 10.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Drallwinkel (FHA) 0.5 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN7