Mezní závitový kalibr M 12x1,25 - 4H

Artiklové číslo: 512991
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu M
Závit M12
Stoupání závitu 1,25 mm
Průměr závitu 12 mm
Toleranční pole h
Stupeň tolerance (kvalita) 4
Konfigurovatelný ne; ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512991
EAN / GTIN 4046122133123
Číslo výrobce 512991
L-číslo L40130 3269
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 12x1,25 tolerance 4H. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm