Tampon fileté double M 12x1,25 - 4H

Réf.: 512991
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO); calibre N’ENTRE PAS (NO-GO)
Type de filetage M
Filetage M12
Pas de filetage 1,25 mm
Diamètre de filetage 12 mm
Plage de tolérance h
Degré de tolérance (qualité) 4
Configurable non; non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 512991
EAN / GTIN 4046122133123
Réf. fabricant 512991
Article hors catalogue L40130 3269
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté double / LD M 12x1,25 tolérance 4. H. Tampon fileté double. Dimension selon DIN 2280 jusqu'à la majeure-Ø 40 mm