• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Mezní závitový kalibr M 22x1,5 - 6G

Artiklové číslo: 511951

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 22 mm - 22 mm
Jmenovitý rozměr max. 22 mm; 22 mm
Druh závitu M
Závit M22×1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr závitu 22 mm
Toleranční pole G
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511951
EAN / GTIN 4046122115075
Číslo výrobce 511951
L-číslo L40130 1638
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Zástrčka s dvojitým závitem / LD M 22x1,5 tolerance 6G. Zástrčka s dvojitým závitem. Velikost podle DIN 2280 na hlavníe - Ø 40 mm