Měřidlo závitové zátky / GD M 60x4 Tolerance 6H

Artiklové číslo: 511215
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO)
Druh závitu M
Závit M60
Stoupání závitu 4 mm
Průměr závitu 60 mm
Toleranční pole H
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511215
EAN / GTIN 4046122101955
Číslo výrobce 511215
L-číslo L40130 2154
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Měřidlo závitové zátky / GD M 60x4 Tolerance 6H

Měřidlo závitové zátky
Rozměry podle DIN 2281-1
nad jmenovitý Ø 40 mm DIN 2281-2