GD M 60x4 6H

Réf.: 511215
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage M
Filetage M60
Pas de filetage 4 mm
Diamètre de filetage 60 mm
Plage de tolérance H
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit tampon fileté
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 511215
EAN / GTIN 4046122101955
Réf. fabricant 511215
Article hors catalogue L40130 2154
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Tampon fileté entre / GD M 60x4 tolérance 6H

Tampon filetè entre pas
Dimensions selon la norme DIN 2281-1
au-dessus du grand Ø 40 mm DIN 2281-2