Dvoubodové vnitřní mikrometrické měřidlo pro vrtání, 250-400 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 511-716-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Ukazatel analogová
Ukazatel analogová
Dělení stupnice 0,01 mm
Měřená hodnota min. 250 mm
Měřená hodnota max. 400 mm
Opakovatelnost 0,5 µm
Tloušťka 0,5 mm
Obsah sada
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ano
S měřicími kotouči ano
Rozlišení 0,01 mm
Přesnost opakování 0,5 µm
Měřená hodnota min. 250 mm
Měřená hodnota max. 400 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 511-716-20
EAN / GTIN 4946368854939
Číslo výrobce 511-716-20
L-číslo L40010 13790
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato dvoubodová souprava pro vnitřní měření s automatickým centrováním pomocí centrovacího můstku vám nabízí následující výhody: Velká rukojeť s dutou texturou snižuje přenos tepla od obsluhy o 50 %. Výměnné podložky (D=0,5 mm) pro nastavení měřidla jsou dodávány jako standardní příslušenství. Kontaktní body z karbidu wolframu (> 18 mm), zajišťují vysokou životnost a odolnost proti opotřebení.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 511-716
  • Počet měřicích hlavic: 5
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Přesnost: 2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,45 X 0,285 X 0,055 M
  • Rozsah měření: 250 - 400
  • Hloubka měření: 250 mm
  • Č. Číselníkový úchylkoměr: 2046AB
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Rozpětí kontaktního místa: 1,6 mm
  • Přesnost opakování: 0,5 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici Včetně měřicího přístroje 511-706, měřicího přístroje 2046AB, plastového krytu pro měřicí přístroj 21DZA000, 5 kovadlin, 7 vyměnitelných podložek, 1 pomocné kovadliny