• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät, 250-400 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 511-716-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeige analog
Anzeige analog
Skalenteilungswert 0,01 mm
Messwert min. 250 mm
Messwert max. 400 mm
Wiederholbarkeit 0,5 µm
Dicke 0,5 mm
Inhalt Set
Produktart Innenmessgerät
mit Messuhr ja
mit Messscheiben ja
Auflösung 0,01 mm
Wiederholpräzision 0,5 µm
Messwert min. 250 mm
Messwert max. 400 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-716-20
EAN / GTIN 4946368854939
Herstellernummer 511-716-20
L-Nummer L40010 13790
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Der große hohlstrukturierte Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Auswechselbare Unterlegscheiben (D=0,5mm) zur Einstellung des Messgerätes, werden als Standardzubehör mitgeliefert. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-716
  • Anzahl der, Messköpfe: 5
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,45 X 0,285 X 0,055 M
  • Messbereich: 250 - 400
  • Messtiefe: 250 mm
  • Nr. Messuhr: 2046AB
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Spanne des Kontaktpunktes: 1,6 mm
  • Wiederholpräzision: 0,5 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Messgerät 511-706, Messuhr 2046AB, Kunststoffabdeckung für Messuhr 21DZA000, 5 anvils, 7 interchangeable washer, 1 sub anvil

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb