{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka půdorysné plochy | 590 mm | |
| Hloubka půdorysné plochy | 370 mm | |
| Výška plošiny | 0,2 m | |
| Šířka plošiny | 550 mm | |
| Hloubka plošiny | 300 mm | |
| Madlo dostupné | ne | |
| Skládací | ne | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Počet stupňů včetně platformy | 1 | |
| Hloubka stupňů | 0,22 m | |
| Počet stupňů | 1 | |
| Vzdálenost stupňů | 200 | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | svařované | |
| Druh produktu | Pracovní podstavec | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Povrch stupátka | děrovaný plech | |
| Materiál | hliník | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 51030 | |
| EAN / GTIN | 4031405510302 | |
| Číslo výrobce | 051030 | |
| L-číslo | L90110 94 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |