Plataforma de trabajo rígida R13 1 escalón

Número de artículo: 51030
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Superficie de la base anchura 590 mm
Superficie de base profundidad 370 mm
Altura de la plataforma 0,2 m
Ancho de la plataforma 550 mm
Profundidad de la plataforma 300 mm
Pasamanos disponible no
Plegable no
Transitabilidad de un lado
Cantidad de peldaños, incluida plataforma 1
Profundidad de los escalones 0,22 m
Cantidad de escalones 1
Distancia de los escalones 200
Unión del escalón al larguero con soldadura
Tipo de producto Tarima de trabajo
Modelo peldaño nivel
Superficie peldaño chapa perforada
Material aluminio
Capacidad de carga 150 kg
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 51030
EAN / GTIN 4031405510302
Número del fabricante 051030
Número L L90110 94
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Construcción estable, soldada del tubo
  • Pasos de 220 mm de profundidad hechos de chapa de aluminio perforada con resistencia al deslizamiento certificada R 13
  • Banda de rodadura superior: 550 x 300 mm
  • Zapatos de plástico antideslizantes
  • Paso espaciado 200 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Ancho del área base: 590 mm
  • Longitud del área base: 370 mm
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 550 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 300 mm
  • Altura de la plataforma 200 mm
  • Clase antideslizante: R13
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Paso/plataforma cubriendo: Placa perforada de aluminio
  • Número de pasos/peldaños: 1 niveles