{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popis – formulář | Plochý; Tupé výběhové | |
| Typ úderu | Dvojitý sek | |
| Německé lomítko | 2 | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Osazení | Ze tří stran | |
| Provedení | 2složková násada | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Dílenský pilník | |
| Šířka | 20 mm | |
| Výška | 5 mm | |
| Délka bez stopky | 200 mm | |
| Norma | DIN 7261 | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 510201 200 | |
| EAN / GTIN | 4009215190595 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de |