• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 70x6 - 6g

Artiklové číslo: 505659

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh měrky Dobrý kalibr (GO)
Druh závitu M
Stoupání závitu 6 mm
Průměr závitu 70 mm
Toleranční pole g
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 505659
EAN / GTIN 4046122234202
Číslo výrobce 505659
L-číslo L40130 2907
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry M 70x6 tolerance 6G. Závit Kalibr. kroužek pro správné rozměry. Rozměry podle DIN 2285 - 1