GR M 70x6 6g

Número de artículo: 505659
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Calidad 6
Campo de tolerancia g
Clase de tolerancia 6 g
Tipo de rosca M
Rosca M70
Paso de rosca 6 mm
Tipo de producto Anillo Pasa para roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 505659
EAN / GTIN 4046122234202
Número del fabricante 505659
Número L L40130 2907
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 70x6 tolerancia 6g

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1