{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška nastavitelná | ne | |
| Výška plošiny | 0,79 m | |
| Hloubka plošiny | 460 mm | |
| Zábradlí k dispozici | ano | |
| Madlo dostupné | ano | |
| Skládací | ne | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Počet stupňů bez plošiny | 3 | |
| Šířka stupňů | 0,8 m | |
| Hloubka stupňů | 0,24 m | |
| Počet stupňů | 4 | |
| Vzdálenost stupňů | 200 | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | svařované | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 2 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Rozsah použití | Žebřík | |
| Druh produktu | Pracovní podstavec | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Pracovní výška | 2,8 m | |
| Povrch stupátka | mřížový rošt | |
| Materiál | hliník | |
| Nosnost max. | 200 kg | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 50436 | |
| EAN / GTIN | 4031405504363 | |
| Číslo výrobce | 050436 | |
| L-číslo | L90110 801 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |