{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Hauteur réglable | non | |
| Hauteur plate-forme | 0,79 m | |
| Profondeur plateforme | 460 mm | |
| Garde-corps disponible | oui | |
| Main courante disponible | oui | |
| Propriété repliable | non | |
| Accessibilité | un côté | |
| Nombre de marches sans plate-forme | 3 | |
| Largeur marches | 0,8 m | |
| Profondeur marches | 0,24 m | |
| Nombre de marches | 4 | |
| Ecartement marches | 200 | |
| Assemblage marche-montant | soudage | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 2 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 2 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Domaine d’utilisation | Echelles | |
| Type de produit | Plates-formes de travail | |
| exécution marchepied | étage | |
| Hauteur de travail | 2,8 m | |
| Surface des marches | caillebotis | |
| Matériau | aluminium | |
| Charge admissible max. | 200 kg | |
| à roulettes | oui |
| Référence article | 50436 | |
| EAN / GTIN | 4031405504363 | |
| Réf. fabricant | 050436 | |
| Article hors catalogue | L90110 801 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |