• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

USB-C napájecí adaptér 20 W pro svítilny Ledlenser

Artiklové číslo: 502929
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 502929
EAN / GTIN 4058205033480
Číslo výrobce 502929
L-číslo L01700 100207
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

S tímto kompaktním USB-C napájecím adaptérem (20 W) lze kompatibilní svítilny Ledlenser rychle a bezpečně nabíjet ze zásuvky. Pro nabíjecí kabely kompatibilní s USB-C (na straně sítě). Nabíjecí kabel není součástí balení. Rozměry napájecího zdroje: cca 82 x 43 x 26 cm. Hmotnost: 53,4 g. Vhodné například pro P2R, P3R, P4R, P5R, P6R, P7R, P18R, P21R, P5R Pro, P7R Pro, W1R Work, W2R Work, W4R Work, W5R Work, W6R Work, W7R Work, HF4R Core, HF4R Work, HF4R Signature, HF6R Core, HF6R Work, HF6R Signature, HF8R Core, HF8R Work, HF8R Signature.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku