Cargador USB-C de 20 W para linternas Ledlenser

Número de artículo: 502929
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 502929
EAN / GTIN 4058205033480
Número del fabricante 502929
Número L L01700 100207
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

Con este compacto adaptador de corriente USB-C (20 W) se pueden cargar de forma rápida y segura las linternas Ledlenser compatibles en enchufes. Para cables de carga compatibles con USB-C (en el lado de la red). Cable de carga no incluido. Dimensiones de la fuente de alimentación: Aprox. 82 x 43 x 26 cm. Peso: 53,4 g. Apto para, por ejemplo, P2R, P3R, P4R, P5R, P6R, P7R, P18R, P21R, P5R Pro, P7R Pro, W1R Work, W2R Work, W4R Work, W5R Work, W6R Work, W7R Work, HF4R Core, HF4R Work, HF4R Signature, HF6R Core, HF6R Work, HF6R Signature, HF8R Core, HF8R Work, HF8R Signature.