Montážní schody 2 stupně

Artiklové číslo: 50172
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50172
EAN / GTIN 4031405501720
Číslo výrobce 050172
L-číslo L90110 504
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový montážní krok
  • Extrémně stabilní konstrukce z obdélníkových trubkových nosníků
  • 200 mm hluboké kroky s zvlněním pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 510 x 300 mm
  • Protiskluzové plastové boty
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Rozteč kroků 200 mm
  • Nosnost max. 300 kg

Charakteristika:

  • Šířka základní plochy: 570 mm
  • Délka základní plochy: 550 mm
  • Výška sloupce: 59 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 300 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Horní šířka běhounu: 500 mm
  • Horní hloubka dezénu: 300 mm
  • Výška plošiny 400 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 2 stupňů
  • Provedení kroku: Stupně