Montage stap 2 stappen

Artikelnummer: 50172
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Verrijdbaar nee

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 50172
EAN/GTIN 4031405501720
Nummer fabrikant 050172
L-nummer L90110 504
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Descrizione:

  • Gradino di montaggio in alluminio
  • Struttura estremamente stabile realizzata con aste tubolari rettangolari
  • gradini profondi 200 mm con corrugazione per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 510 x 300 mm
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Facile montaggio (smontato)
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico max. 300 kg

Proprietà:

  • Larghezza area base: 570 mm
  • Lunghezza area base: 550 mm
  • Altezza colonna: 59 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 300 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Larghezza carreggiata superiore: 500 mm
  • Profondità battistrada superiore: 300 mm
  • Altezza piattaforma 400 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 2 livelli
  • Esecuzione fase: Gradini

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript