{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 25 kg | |
| Tvar | Tvar válce | |
| Průměr | 8 mm | |
| Šířka brusiva | 8 mm | |
| Délka brusiva | 15 mm | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Podklad brusného materiálu | Keramické | |
| Pojivo | keramika | |
| Řada | GMT | |
| Obsah jednotka | Kilogram | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; Plasty; Neželezné a barevné kovy; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení; Brusky na plochy |
| Katalogové číslo | 501535 0815CA | |
| EAN / GTIN | 4062406372774 | |
| Číslo výrobce | 501535 0815CA | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |