• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry M 36x1 - 6g LH

Artiklové číslo: 500701
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh měrky Kalibr na zmetky (NO-GO)
Druh závitu M
Závit M36
Stoupání závitu 1 mm
Průměr závitu 36 mm
Toleranční pole g
Stupeň tolerance (kvalita) 6
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový kalibrační kroužek
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 500701
EAN / GTIN 4046122207589
Číslo výrobce 500701
L-číslo L40130 4617
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Popis:

Kroužek se závitem nepasuje M 36x1 tolerance 6G vlevo. NEJDE o kroužkový závit. Rozměry podle DIN 2299 - 1