Bague filetée entre pas NO GO M 36x1 - 6g LH

Réf.: 500701
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 2299-1
  • Type de filetage: M
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
Norme DIN 2299-1
Type de jauge Calibre N’ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6 g
Type de filetage M
Filetage M36
Pas de filetage 1 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Identification et classification

Référence article 500701
EAN / GTIN 4046122207589
Réf. fabricant 500701
Article hors catalogue L40130 4617
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée n'entre pas M 36x1 tolérance 6g à gauche. NOT GO filetage jauge à anneau. Dimensions selon DIN 2299-1