Momentový klíč 750NR 20-100N·m 3/8″ L. 443mm

Artiklové číslo: 50021003
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada 750NR
Označení výrobce 750NR
Počet zubů (aretace) 60
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 20
Maximální krouticí moment, Nm 100
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Funkce QuickRelease/rychloupínání ne
Velikost, Upínací 4hran 3/8 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback akustický; s vypínáním
Druh produktu Momentové klíče
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru Upínací 4hran
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 4 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789-2
Celková délka 443 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 50021003
EAN / GTIN 4018754348343
Číslo výrobce 50021003
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Spouštění pomocí signálu dvojitého zastavení
  • s pevně zabudovanou přepínatelnou jemnou zubovou ráčnou
  • 60 zubů
  • Odolný, odolný pružinový mechanismus (kolenní páka)
  • Rychlé a přesné nastavení pomocí QuickSelect rychlé nastavení
  • Pro kontrolovaný pravý oblek
  • Vypínací mechanismus necitlivý na další a protizatížení (max. Do limitu měřicího rozsahu momentového klíče)
  • Fixace požadovaného momentu pomocí aretace
  • Duální měřítko N·m /ft·lb
  • Po vyložení je připraven okamžitě znovu fungovat
  • S 2složkovou rukojetí
  • Kalibrační certifikát dle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylka displeje ± 4 %