{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 750NR | |
| Herstellerbezeichnung | 750NR | |
| Zähnezahl (Rastung) | 60 | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Drehmoment min., Nm | 20 | |
| Drehmoment max., Nm | 100 | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | nein | |
| Größe, Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; lbf ft | |
| Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch | |
| Feedback | akustisch; auslösend | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | |
| Anzugsrichtung | rechts | |
| Form des Anschlusses | Antriebs-Vierkant | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | analog | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 4 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Länge gesamt | 443 mm |
| Artikelnummer | 50021003 | |
| EAN / GTIN | 4018754348343 | |
| Herstellernummer | 50021003 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |