Llave de torsión 750NR 20-100N·m 3/8″ L. 443mm

Número de artículo: 50021003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie 750NR
Denominación del fabricante 750NR
Número de dientes (muescas) 60
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 20
Par máx., Nm 100
Ajuste del valor de disparo Con escala regulable
QuickRelease / función de cambio rápido no
Tamaño, Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Unidad de medida graduación de la escala Nm
Unidad del par de giro Nm; lbf ft
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico
Respuesta activadora; háptico
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete a derecha
Forma de la conexión Cuadrado de accionamiento
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido horario 4 %
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789-2
Longitud total 443 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 50021003
EAN / GTIN 4018754348343
Número del fabricante 50021003
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Disparo con doble señal de parada
  • con carraca de dientes finos integrada y conmutable
  • 60 dientes
  • Mecanismo de resorte resistente y duradero (palanca basculante)
  • Ajuste rápido y preciso gracias al ajuste rápido QuickSelect
  • para el traje derecho controlado
  • Mecanismo de disparo insensible a cargas adicionales y contracargas (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica)
  • Fijación del par nominal mediante enclavamiento
  • Doble escala N-m/ft-lb
  • Inmediatamente listo para funcionar de nuevo tras la descarga
  • con mango de 2 componentes
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 4