Sada akumulátoru 5×1,2 V

Artiklové číslo: 499545
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Druh produktu Akumulátor
Anzahl enthaltener Akkus 1 ks
Akkuart Nikl-metal-hydridová (NiMH)
Akkuspannung 6 V
Akkukapazität 1,65 Ah
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499545
EAN / GTIN 2050001670243
Číslo výrobce 3025250
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Vhodné pro:

Drsnoměry H1 č. 498850, M1 a M2 č. 498851.
H1 / M1 / M2
Drsnoměry H1 č. 498850, M1 a M2 č. 498851.