Baterijų rinkinys 5×1,2 V

Prekės Nr.: 499545
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Produkto rūšis akumuliatorius
Anzahl enthaltener Akkus 1 vnt.
Akkuart nikelio metalo hidridas (NiMH)
Akkuspannung 6 V
Akkukapazität 1,65 Ah
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 499545
EAN / GTIN 2050001670243
Gamintojo numeris 3025250
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Šiurkščio matuokliai H1 Nr. 498850, M1 ir M2 Nr. 498851.
H1 / M1 / M2
Šiurkščio matuokliai H1 Nr. 498850, M1 ir M2 Nr. 498851.