Garnitura akumulatorjev 5×1,2 V

Št. art.: 499545
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.
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
Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Vrsta akumulatorja nikelj-metalhidrid (NiMH)
Napetost akumulatorja 6 V
Kapaciteta akumulatorja 1,65 Ah
Embalaža ohlapno
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vrsta izdelka akumulator
Vmesnik brezžično polnjenje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499545
EAN/GTIN 2050001670243
Številka proizvajalca 3025250
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Merilnike hrapavosti površine H1 art. 498850, M1 in M2 art. 498851.
H1 / M1 / M2
Merilnike hrapavosti površine H1 art. 498850, M1 in M2 art. 498851.