Přístroje pro přenos dat, Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů: 1

Artiklové číslo: 498904 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální počet připojitelných měřicích přístrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet vstupů Digimatic 1
Připojovací vstup Opto-RS ano
Počet USB výstupů 1
Přípojka pro nožní spínač ano
Druh produktu Datové rozhraní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498904 1
EAN / GTIN 2050001958747
Výrobce/odpovědná osoba Brecht Elektronik GmbH, Rechbergstraße 6, 73079 SÜßEN, Deutschland, www.brecht-elektronik.de

Popis

Provedení:

Pro připojení měřicích přístrojů s datovým výstupem Digimatic k PC prostřednictvím rozhraní USB. Kabel USB lze také použít pro připojení k napájení. Přenos dat lze softwarově ovládat pomocí tlačítka Data na rozhraní nebo měřicím přístroji a také volitelně nožním spínačem. Možné pozdější rozšíření zařízení.
Přístroj pro přenos dat pro měřicí techniku s rozhraním Digimatic a Opto-RS.

Rozsah dodávky:

Včetně USB datového kabelu pro připojení na PC.

Zvláštní příslušenství:

Nožní spínač č. 498903.
Kabel adaptéru pro připojení měřidel s rozhraním Opto-RS č. 498908, sada pro připojení RS232 k PC včetně síťového napáječe a připojovacího kabelu.