Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Miniprocesor / tiskárna DP-1 VA, Typ: DP1VA

Artiklové číslo: 498701 DP1VA

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 6 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Nikl-metal-hydridová (NiMH)
Nabíjecí ano
Označení výrobce DP-1 VA
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Počet paměťových míst 1 000
Přípojka vstup; výstup; výstup
Druh produktu Tiskárna dat
Rozhraní Digimatic; RS232C; USB
Délka 280 mm
Šířka 280 mm
Výška 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Číslo výrobce 264-505D
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Rychlá a nehlučná datová tiskárna. Velké a dobře čitelné znaky. Časově synchronizované načítání naměřených hodnot (funkce hodin). Paměť až na 9999 hodnot. Termopapír s dlouhodobou stabilitou. Velmi kompaktní. Spouští se stisknutím klávesy. Provoz možný ze síťového napáječe 6V, na akumulátor nebo baterie. Funkce datového záznamníku s časovým údajem. Možný tisk a přenos dat současně. Kompatibilní s měřicími přístroji s formátem Digimatic 2.
Tisknutelná data: Naměřené hodnoty; hodnoty správně/špatně, počet dat, hodnota maximum/minimum, rozsah; střední hodnota, standardní odchylka, počet zmetků, procento zmetků, index procesní způsobilosti, histogram, omezení zásahu; datum a čas.

Použití:

Pro evidenci, vytištění a statistické vyhodnocení naměřených dat malých měřidel s rozhraním Digimatic.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 role termopapíru, popruhu a síťového napáječe.

Zvláštní příslušenství:

Termopapír č. 498710, pedál č. 498780. Akumulátor (4 kusy) č. 081570 vel. LR6, baterie (4 kusy) č. 081561
vel. LR6.