Zvedací zařízení pro sedlové desky

Artiklové číslo: 4972-5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4972-5
EAN / GTIN 4000896268641
Číslo výrobce 4972-5
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Úchyty zabraňují kontaktu s mastnými povrchy – optimální manipulace při volném vznášení
  • Bezpečnostní čep (rychloupínací mechanismus) zabraňuje vyklouznutí v případě poškozeného nebo neúplně zasunutého tažného zařízení (testováno na více než trojnásobné zatížení)
  • Zvedací zařízení pro sedlové desky
  • Vedení optimalizované z hlediska těžiště s čepy a pojistkou proti otočení
  • Spojovací čep pro stabilizaci sedlové desky
  • Královské čepy o průměru 2″ a 3,5″ pro flexibilní výměnu
  • Průhledové okénko pro kontrolu zapadnutí
  • Certifikace TÜV: Maximální jmenovitá nosnost 330 kg
  • Made in Germany

Proč je tato aplikace pro dílnu nezbytná?

  • U spojovacích systémů, včetně nosné konstrukce, se celková hmotnost rychle vyšplhá na několik set kilogramů
  • V současné době neexistuje žádné vhodné tržní řešení ani specifikace výrobce pro bezpečné standardizované zvedací řešení určené k demontáži a montáži.
  • Výrobci vozidel a výrobci návěsových plošin uvádějí pouze „vhodným zvedacím zařízením“ a odkazují na příslušné směrnice pro zvedání.
  • Víc se to upřesňovat nebude!

Obvyklé přístupy k řešení

  • V případě pracovního úrazu se na značku „Vlastní výroba“ nevztahují žádné schválené směrnice pro zvedání břemen a je klasifikována jako nedbalost. Úrazy osob lze přičíst provozu.
  • V případě vysunutí v důsledku vadného uzávěru neexistuje žádná bezpečnost
  • Vysoká námaha při nasazování

Existují nějaké oficiální pomůcky pro zvedání?

  • Pouze postroj a řetězové zavěšení splňují požadavky, jejich upevnění je však kvůli různým profilům sedadel a odlišným nosným konstrukcím náročnější. Jsou to pouze provizorní řešení, nikoli profesionální či bezpečné řešení
  • V praxi spíše nepraktické
  • Obrovská dodatečná zátěž v podobě času a úsilí

Řešení HAZET

  • Zvedací nástroj pro sedlové desky 4972-5