Aide au levage de sellettes d'attelage

Réf.: 4972-5
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
Référence article 4972-5
EAN / GTIN 4000896268641
Réf. fabricant 4972-5
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Poignées de guidage pour éviter le contact avec les surfaces grasses – manipulation optimale en suspension
  • Boulons de sécurité (fixation à dégagement rapide) pour empêcher le glissement en cas de sellette d'attelage défectueuse ou mal engagée (testée à plus de 3 fois la charge)
  • Outil de levage de sellette d'attelage
  • Guide optimisé pour le centre de gravité avec boulon et dispositif anti-rotation
  • Goupille d'attelage pour stabiliser la sellette d'attelage
  • Pieds d'attelage de 2″ et 3,5″ pour une interchangeabilité flexible
  • Fenêtre de visualisation pour surveiller le processus d'engagement
  • Certifié TÜV : Charge maximale admissible 330 kg
  • Fabriqué en Allemagne

Pourquoi cette application est-elle nécessaire en atelier ?

  • Les systèmes d'attelage, y compris la sous-structure, représentent rapidement plusieurs Le poids total de la sellette d'attelage est de plusieurs centaines de kilogrammes. Actuellement, il n'existe aucune solution commerciale adéquate ni spécification constructeur pour une solution de levage sûre et standardisée pour le démontage/remontage. Les constructeurs automobiles et les fabricants de sellettes d'attelage se contentent de mentionner « l'utilisation d'un équipement de levage adapté » et de se référer aux directives de levage existantes, sans plus de précisions. Solutions courantes : les solutions artisanales ne sont soumises à aucune directive de levage approuvée en cas d'accident du travail et sont considérées comme négligentes. Leur utilisation peut entraîner des blessures. La sécurité est compromise en cas de glissement dû à un mécanisme de verrouillage défectueux. Une force importante est nécessaire pour l'insertion. Existe-t-il des dispositifs de levage homologués ? Seules les sangles et les élingues à chaînes répondent aux exigences, mais leur mise en place est plus complexe en raison des différents profils de sellettes d'attelage et des différentes sous-structures. Ce ne sont que des solutions provisoires et non une solution professionnelle/sûre. Leur utilisation est plutôt peu pratique. Elles nécessitent un effort supplémentaire considérable en temps et en énergie. Solution HAZET. Outil de levage de la plaque de selle 4972-5.