• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Nástroj na uvolnění rychlospojky stlačeného vzduchu

Artiklové číslo: 4969-612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce 4969-612; Druckluft-Schnellverbinder Lösewerkzeug
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva šedá
Druh produktu Hadicový adaptér
Počet přepážek 1 ks
Typ připojení Rychlospojka
Materiál Ocel
Norma DIN 71412

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4969-612
EAN / GTIN 4000896204281
Číslo výrobce 4969-612
L-číslo L60140 5077
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Bezproblémové uvolnění rychlospojek s ⌀ 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 mm
  • Ovládání možné plochým klíčem vel. 13 mm (HAZET 600N-13), nejsou potřebné žádné další pomocné nástroje
  • Pro konektory DIN 74324 6 x 1,0 ∙ 8 x 1,0 ∙ 10 x 1,0 ∙ 12 x 1,5 ∙ 12 x 2,0 mm
  • Rozpojení znečištěných vedení a konektorů
  • Použití jednou osobou
  • Zabránění zraněním
  • Úspora času a nákladů
  • Made In Germany
Věděli jste to?
Demontáž uvolňovacích konektorů se zpravidla ukazuje jako obtížná. Za jedno leží konektory často v nepříznivé poloze (těsně přiléhající k rámu) – za druhé se může stát, že dojde okolními vlivy ke znečištění uchycení vedení v rychlospojkách. Klasickým ručním nářadím již takové spoje za nepříznivých okolností nelze uvolnit