Herramienta de aflojado de conexión rápida de aire comprimido

Número de artículo: 4969-612
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante 4969-612; Druckluft-Schnellverbinder Lösewerkzeug
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color gris
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Número de piezas 1 ud.
Tipo de conexión Acoplamiento rápido
Material Acero
Norma DIN 71412

Identificación y clasificación

Número de artículo 4969-612
EAN / GTIN 4000896204281
Número del fabricante 4969-612
Número L L60140 5077
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Aflojado sin problemas de las conexiones rápidas de 6 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 mm ⌀
  • Posibilidad de accionamiento con llave de boca con ancho de llave de 13 mm (HAZET 600N-13), no se necesitan otras herramientas auxiliares
  • Para conexión por enchufe DIN 74324 6 x 1,0 ∙ 8 x 1,0 ∙ 10 x 1,0 ∙ 12 x 1,5 ∙ 12 x 2,0 mm
  • Separación de tuberías y conexiones por enchufe sucias
  • Solo una persona puede manejarlo
  • Prevención de lesiones
  • Ahorro de tiempo y costes
  • Made In Germany
¿Lo sabía?
Por lo general, el desmontaje de conectores desmontable resulta ser un proceso difícil. Por una parte las conexiones de enchufe están a menudo en una posición a la cual es difícil de acceder (cerca de los marcos) y, por otra parte, puede suceder que, debido a las influencias del medio ambiente, exista contaminación en el acoplamiento de las tuberías en las cuales se usa la conexión rápida. Estas conexiones no se pueden aflojar fácilmente con herramientas manuales clásicas