Univerzální stroj na zkoušení tvrdosti NEXUS ROCKWELL

Artiklové číslo: 495086 ROCKWELL
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NEXUS
Kontrolní postup Rockwell
Stupnice Rockwell HRC
Druh produktu přístroj pro měření tvrdosti
Norma DIN EN ISO 6508
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495086 ROCKWELL
Výrobce/odpovědná osoba INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Popis

Norma:

EN-ISO 6508, ASTM E-18

Rozsah dodávky:

Sonda HRC ⌀ 6,35 mm, certifikováno podle norem ISO a ASTM, HVP-60HRC

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost