• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Univerzální stroj na zkoušení tvrdosti NEXUS BRINELL

Artiklové číslo: 495086 BRINELL
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495086 BRINELL
Výrobce/odpovědná osoba INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Popis

Norma:

EN ISO 6506/ASTM E10

Rozsah dodávky:

Objektiv s 2,5násobným zvětšením, tvrdokovová sonda 2,5 mm ⌀ 6,35 mm, certifikováno podle norem ISO a ASTM

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost