{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 100 V; 240 V | |
| Jmenovitý proud | 3 A | |
| Síťová frekvence | 50 Hz; 60 Hz | |
| Řada | FENIX | |
| Označení výrobce | 200DCL | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Kontrolní postup | Rockwell | |
| Stupnice Rockwell | A; B; C; D; E; F; G; H; K; L; M; P; R; S; V | |
| Automatická aplikace síly | ano | |
| Předběžné zkušební zatížení | 10 kg | |
| Hlavní zatížení – zkušební síla | 100 kg; 150 kg; 60 kg | |
| Šířka vzorku max. | 150 mm | |
| Výška vzorku max. | 260 mm | |
| Ukazatel | 1 HR | |
| Druh produktu | přístroj pro měření tvrdosti | |
| Celková délka | 550 mm | |
| Šířka celkem | 270 mm | |
| Výška celková | 765 mm | |
| Hmotnost | 122 kg | |
| Rozhraní | USB-2 | |
| S displejem | ano | |
| Úhlopříčka displeje | 5 palce | |
| Typ zobrazení | Touchscreen | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 495071 200DCL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com |