Rychloupínací systém Schienenfix základní sada, Typ: 250

Artiklové číslo: 494451 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka základní lišty (jednostranné ozubení) 250 mm
Délka příčné lišty (oboustranné ozubení) 100 mm
Délka pružinového upínače 60 mm
Druh produktu Upínací sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494451 250
EAN / GTIN 2050001773258
Číslo výrobce 269980
Výrobce/odpovědná osoba dk Fixiersysteme GmbH & Co. KG, Ferdinand-Lassalle-Straße 35, 72770 REUTLINGEN, Deutschland, www.dk-fixiersysteme.de

Popis

Provedení:

Modulární, flexibilní a mnohostranně použitelné stavební sady z vysoce kvalitních hliníkových komponentů s povrchem Hardcoat s dlouhou životností. Všechny nabízené stavebnice lze specificky rozšířit.

Vhodné pro:

Všechny měřicí mikroskopy GARANT a všechny měřicí stroje s drážkami ve tvaru T 6/11 mm. Další varianty konstrukce a drážkové kameny na poptávku.
Pro šířky stolu ≥ 200 mm.

Rozsah dodávky:

Ozubnice s jemným ozubením, upínkami, drážkovými kameny, pružinovými upínáky vpravo/vlevo, šrouby.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty