Ticalo s kuglicom Keramika duljina 50 mm 6 mm

Artikl br.: 494234 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina D (L) 50 mm
učinkovita radna duljina 38,5 mm
⌀ kugle D 6 mm
⌀ drške S 4,5 mm
Priključni navoj M4
Materijal vrha Rubin
Materijal drške Keramika
Težina 4,8 g
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 494234 6
EAN / GTIN 2050001740571

Opis

Izvedba:

Produžeci ticala za alatne strojeve od keramike s navojnim prihvatom M4.

Napomena:

Ostali umetci ticala s drugim dimenzijama i izvedbama drške dostupni su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi