{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka snímače | 10 mm | |
| Efektivní pracovní délka | 4,5 mm | |
| Materiál hrot | rubín | |
| Typ snímače | Snímač s kuličkou | |
| Průměr dotykové kuličky | 1,5 mm | |
| Druh produktu | Měřící dotyk | |
| Závitové připojení | M2 | |
| Průměr hřídele | 0,7 mm | |
| Materiál | Rubín; ocel | |
| Hmotnost | 0,3 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 494220 1,5 | |
| EAN / GTIN | 2050000956744 | |
| Číslo výrobce | A-5000-7802 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de |