Rubínový kuličkový dotyk délka 10/11 mm, Kulička ⌀ D: 5mm

Artiklové číslo: 494220 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kulička ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače 10 mm
Efektivní pracovní délka 10 mm
Materiál hrot rubín
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky 5 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2
Průměr hřídele 2,5 mm
Materiál Rubín; ocel
Hmotnost 0,7 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494220 5
EAN / GTIN 2050000973420
Číslo výrobce A-5000-4155
Výrobce/odpovědná osoba Renishaw GmbH, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen, Deutschland, www.renishaw.de

Popis

Provedení:

Rubínový kuličkový dotyk s připojovacím závitem M2

Poznámka:

Dotyky s jinými rozměry a provedením hřídele na poptávku.