• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Palpador de bola de rubí Longitud 10 / 11 mm 1,5 mm

Número de artículo: 494220 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 10 mm
Longitud de trabajo efectiva 4,5 mm
⌀ de bola D 1,5 mm
⌀ del mango S 0,7 mm
Rosca de conexión M2
Material punta Rubí
Material mango Acero
Peso 0,3 g
Tipo de producto Pulsador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 494220 1,5
EAN / GTIN 2050000956744

Descripción

Ejecución:

Palpador de bola de rubí con rosca de conexión M2

Nota:

Otros insertos palpadores con otras dimensiones y ejecuciones de mangos a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de bola D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra