• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

M18F2CHS50-802 akumulátorová řetězová pila

Artiklové číslo: 4933480121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933480121
EAN / GTIN 4058546404062
Číslo výrobce 4933480121
L-číslo L01870 118391
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Vyšší rychlost řezu než 60 benzínových řetězových pil
Maximální točivý moment 9,5 Nm umožňuje řezání v náročných materiálech a udržuje rychlost i při těžkých zatíženích bez blokování
50 cm meč a maximální rychlost až 5,8 koní pro větší kácení a rekusování
Vysoce viditelný štít pro přesnější řezání
Dvě nastavení rychlosti umožňují uživateli vybrat si mezi maximálním výkonem a rozšířeným doba běhu
Dvojitá kovová zarážka dráp umožňuje uživateli větší pákový efekt při řezání
Technologie FUEL™ pro plný plyn za méně než 1 sekundu
Plynulá regulace otáček umožňuje uživateli plnou kontrolu nad výstupním výkonem
Jednoduché mazání řetězu: Bezeztrátový kontejner, snadné plnění a snadné ovládání hladiny
Dodává se s 76 ml olej, pilový řetěz a ochranou proti meči
DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
100% systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Obsah: 2 x baterie M18 FB8, M18 DFC nabíječka, v krabici, 76 ml olej, pilový řetěz, kryt meče
  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8 Ah
  • Počet dodaných baterií: 2
  • Počet článků pohonu: 78
  • Objem olejové nádrže: 169 ml
  • Velikost souboru: 4,8 mm
  • Doručeno do: v krabici
  • Nastavení rychlosti: 2
  • hmotnost s akumulátorový článek: 9,0 (2x M18 FB8) EPTA kg
  • Tloušťka článku: 1,3 mm
  • Rychlost řetězu: 14,3 m /s.
  • Rozteč řetězu: .325 palců
  • Max. Krouticí moment: 9,5 Nm
  • Délka meče: 50 cm
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

2 x baterie M18 FB8, M18 DFC nabíječka, v krabici, 76 ml olej, pilový řetěz, kryt meče