Description:
- Capable de surpasser les tronçonneuses à essence de 60 cm3 en termes de vitesse de coupe
- Réduit les calages grâce à un couple de 9,5 Nm pour effectuer des coupes dans des matériaux exigeants et maintient sa vitesse sous des charges lourdes sans s'enliser
- Système de coupe de 50 cm et puissance de pointe de 5,8 CV pour les applications d'abattage et de tronçonnage
- Viseur d'abattage à haute visibilité pour un abattage plus précis
- Deux réglages de puissance permettent à l'utilisateur de choisir entre la puissance la plus élevée et une durée de fonctionnement prolongée
- Les deux griffes d’abattage en métal permettent à l'utilisateur d'avoir un meilleur effet de levier lors de la coupe
- La technologie FUEL™ permet d'atteindre le plein régime en moins d'une seconde
- La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur de contrôler totalement la courbe de puissance, offrant une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
- Réservoir d'huile sans déversement avec réservoir facile d'accès et fenêtre de visualisation claire
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur sans charbon POWERSTATE® de MILWAUKEE®, le bloc-batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une durée d'utilisation et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Caractéristique(s):
- Contenu: 76 ml d'huile, chaîne, protection du guide chaîne, 2 x M18 FB8 packs batteries, M18 DFC chargeur, aucun sac ni box fourni
- Capacité du réservoir d'huile: 169 ml
- Chaîne: 50 cm
- Couple max: 9.5 Nm
- Emballage: Aucun sac ni box fourni
- Epaisseur du maillon: 1.3 mm
- Nombre de batterie(s): 2
- Nombre de maillons: 78
- Pas: .325 pouce
- Poids avec batterie: 9.0 (2x M18 FB8) EPTA kg
- Réglages vitesse: 2
- Taille de la lime: 4.8 mm
- Tension: 18 V
- Vitesse chaîne: 14.3 m/s
Livraison:
2 batteries M18 FB8, chargeur M18 DFC, dans un carton, 76 ml d’huile, chaîne, protection du guide-chaîne