Akumulátorový vibrátor na beton FUEL™ (M18FCVN12-0)

Artiklové číslo: 4933479596
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933479596
EAN / GTIN 4058546373900
Číslo výrobce 4933479596
L-číslo L00800 3200
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Akumulátorový vibrátor na beton M18 FUEL™ pro konsolidaci betonu s kompaktní konstrukcí
  • Délka hřídele 1,2 m doporučená pro základy nebo malé plošné práce (M18 FCVN12)
  • Doporučená délka šachty 2,4 m pro stěny nebo sloupy (M18 FCVN24)
  • Konstrukce hlavy 25 mm² a 12 500 VPM pro lepší konsolidační výkon
  • Variabilní spouštěč otáček pro ideální přizpůsobení jakémukoli materiálu a velikosti bednění
  • Závěsný hák pro upevnění na bednění nebo lešení, když se nářadí nepoužívá
  • Nízká hmotnost pro pohodlné používání a snadnou přepravu na stavbu
  • Výkon pro konsolidaci až jednoho nákladu betonu (8 m³) s jednou baterií M18™ 5,5 Ah
  • Systém nářadí HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a nabízí delší výkon a dobu provozu
  • Toto nářadí je navrženo pro maximální spolupráci s akumulátory HIGH OUTPUT™
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: V krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB5,5)
  • Nabíječka je součástí dodávky: Není součástí dodávky

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici